Belt C Impaktor 1 sada nástrčných hlavic (″ořechů″), upínací část 1/2″, 10 dílný

Artiklové číslo: 05004580001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05004580001
EAN / GTIN 4013288210104
Číslo výrobce 05004580001
L-číslo L60020 4227

Popis

Popis:

  • Robustní textilní pás (Belt) v typickém designu Wera s 9 Impaktor nástrčnými hlavicemi na nejužším prostoru.
  • Otočný mechanismus s lehkým chodem se stará o bezpečné uchycení a snadné odebírání hlavic.
  • Včetně karabiny pro upevnění na smyčkách pásku nebo kapsách.
  • S textilní zadní částí a páskem suchého zipu pro snadné upevnění např.
  • na stěně, regálu, dílenský vozík a Wera 2go přepravní systém nářadí.
  • Impaktor hlavice pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováky s 12,5 mm = 1/2″ připojovací rozměr.
  • Impaktor technologie se stará o nadprůměrné prostoje také v případě extrémních požadavků.
  • S Take it easy identifikátorem nářadí s barevným označením podle velikostípro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí.
  • S šestihranným profilem a drážkou s vrtem.
  • Šestihranný profil umožňuje přenášení vysoké síly a zatěžuje hrany matky popř.
  • hlavy šroubu méně než dvanáctihranný profil.
  • Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.

Výhoda:

  • 9-dílná sada hlavic na robustním textilním pásu, 1/2″
  • Dokonale funkční bajonetový mechanizmus pro pevné upnutí a snadné sejmutí nástavců
  • Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

Rozsah dodávky:

  • Belt C Impaktor 1 sada nástrčných hlavic (″ořechů″), upínací část 1/2″, 10 dílný; 9x 8790 C Impaktor Nástrčná hlavice, upínací část 1/2″: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm; 1x Belt C (textilní pás), 6dílný, neosazený: 71 x 210 mm; 1x Pás na suchý zip 30: 30 x 200 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku