8790 C Impaktor Nástrčná hlavice, upínací část 1/2″, 17 x 38 mm

Artiklové číslo: 05004574001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05004574001
EAN / GTIN 4013288210050
Číslo výrobce 05004574001
L-číslo L60020 4207

Popis

Popis:

  • Impaktor nástrčná hlavice pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováky s 12,5 mm = 1/2″ připojovací rozměr.
  • Impaktor technologie se stará o nadprůměrné prostoje také v případě extrémních požadavků.
  • S Take it easy identifikátorem nářadí s barevným označením podle velikostípro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí.
  • S šestihranným profilem a drážkou s vrtem.
  • Šestihranný profil umožňuje přenášení vysoké síly a zatěžuje hrany matky popř.
  • hlavy šroubu méně než dvanáctihranný profil.
  • Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.

Výhoda:

  • Pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováky s 12,5 mm = 1/2″ připojovací rozměr
  • Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost
  • Šestihranný profil umožňuje přesné a k profilu šetrné šroubování s vysokým přenosem síly
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • S příčným vrtem a kruhovou drážkou pro upevnění zajišťovacího kolíku a zajišťovacího kroužku strojně poháněného nářadí

Rozsah dodávky:

  • 8790 C Impaktor Nástrčná hlavice, upínací část 1/2″, 17 x 38 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku