8790 HMB Deep Nástrčná hlavice, upínací část 3/8″, 19 x 64 mm

Artiklové číslo: 05004541001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05004541001
    EAN / GTIN 4013288210494
    Číslo výrobce 05004541001
    L-číslo L60020 4220

    Popis

    Popis:

    • Ručně a strojně poháněné nástrčné hlavice (ISO 2725Část 3) Wera pro použití v ručním i strojním provozu.
    • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle velikostípro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.
    • Drsný povrch pro snadné uchopení i s rukama od oleje.
    • Se zajišťovací drážkou pro kuličku.
    • Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.
    • Z matně pochromované chrom-vanadové oceli.

    Výhoda:

    • Dlouhé nástrčné hlavice pro hluboké šroubování také u přesahujících závitových tyčí v úzkých stavebních prostorech
    • Šestihranný profil umožňuje přesné šroubování s vysokým přenosem síly a je přitom šetrný k profilu
    • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
    • Rýhování na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání
    • Pro ruční a strojní ovládání (non-impact), se zajišťovací drážkou pro kuličku

    Rozsah dodávky:

    • 8790 HMB Deep Nástrčná hlavice, upínací část 3/8″, 19 x 64 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku