8790 HMB Deep Nástrčná hlavice, upínací část 3/8″, 16 x 64 mm

Artiklové číslo: 05004538001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05004538001
EAN / GTIN 4013288210463
Číslo výrobce 05004538001
L-číslo L60020 4395

Popis

Popis:

  • Ručně a strojně poháněné nástrčné hlavice (ISO 2725Část 3) Wera pro použití v ručním i strojním provozu.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle velikostípro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.
  • Drsný povrch pro snadné uchopení i s rukama od oleje.
  • Se zajišťovací drážkou pro kuličku.
  • Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.
  • Z matně pochromované chrom-vanadové oceli.

Výhoda:

  • Dlouhé nástrčné hlavice pro hluboké šroubování také u přesahujících závitových tyčí v úzkých stavebních prostorech
  • Šestihranný profil umožňuje přesné šroubování s vysokým přenosem síly a je přitom šetrný k profilu
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Rýhování na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání
  • Pro ruční a strojní ovládání (non-impact), se zajišťovací drážkou pro kuličku

Rozsah dodávky:

  • 8790 HMB Deep Nástrčná hlavice, upínací část 3/8″, 16 x 64 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku