8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1, 13 dílný

Artiklové číslo: 05004282001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05004282001
EAN / GTIN 4013288221841
Číslo výrobce 05004282001
L-číslo L60020 4949

Popis

Popis:

  • Kompaktní ráčna Zyklop se zásobníkem bitů do kapsy.
  • Magnetické přímé uchycení pro bity ¼″ a hlavice 3/8″.
  • Velmi rychlá výměna nástrojů díky uchycení bez aretace.
  • Hlava s aretací v úhlech 0°, 15° a 90° umožňuje použití nástroje jako ráčny a ráčnového šroubováku.
  • Jemné ozubení se 72 zuby umožňuje nízký zpětný úhel pouhých 5°.
  • Široké možnosti použití díky 12 bitům integrovaným v rukojeti.
  • Robustní ráčnový mechanismus zajišťuje dostatečný utahovací moment.
  • Dokonalá kombinace ráčny Zyklop s 12dílnou sadou šroubováků.

Výhoda:

  • Kompaktní ráčna Zyklop s integrovaným zásobníkem bitů
  • Magnetické přímé uchycení rychle mění ráčnu 3/8″ na ráčnový šroubovák s uchycením bitu 1/4″
  • Volně otočná hlava ráčny s 5 definovanými fixacemi
  • Přepínací ráčna s jemným ozubením (72 zubů) pro malý zpětný úhel pouhých 5°
  • Neoddělitelný, otočný zásobník bitů pro snadné vyjmutí a bezpečné uložení bitů

Rozsah dodávky:

  • 8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1, 13 dílný; 1x 8009 Zyklop Pocket: 3/8″ x 1/4″ x 133 mm; 2x 851/1 BTZ Bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 4x 867/1 BTZ Bity TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 4x 840/1 Z Bity: 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm, 1/4″x25 mm; 2x 868/1 Z Bity s vnitřním čtyřhranem: # 1x25 mm, # 2x25 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku