8100 SC 6 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/2″, metrická, 28 dílný

Artiklové číslo: 05004076001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05004076001
EAN / GTIN 4013288173874
Číslo výrobce 05004076001
L-číslo L60020 3306

Popis

Popis:

  • Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nářadí na minimální ploše.
  • Zcela nové uspořádání sady ráčen díky inovativním textilním pouzdrům s velmi vysokou pevností a dlouhou životností.
  • Přehledně uložitelné v dílenském regálu.
  • Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu.
  • Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″: Barevné označení podle velikostí.

Výhoda:

  • Zyklop Speed - spojuje 5 dobrých vlastností ráčen. A je to skutečný rychloběžný nástroj
  • Jemné ozubení, proto malý zpětný úhel 5°
  • S volně otočnou hlavou ráčny, s uvolněním pomocí tlačítka a přepínáním levého a pravého chodu
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Sada v pevném textilním pouzdru

Rozsah dodávky:

  • 8100 SC 6 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/2″, metrická, 28 dílný; 1x 8000 C Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/2″: 1/2″ x 277 mm; 10x 8790 HMC Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/2″: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm; 1x 8794 LC Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 8794 C Prodoužení Zyklop ″Wobble″, 1/2″: 1/2″ x 52 mm; 1x 8784 C2 Spojovací díl Zyklop, 1/2″, 5/16″: 5/16″ x 1/2″ x 50 mm; 2x 851/2 Z Bity: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm; 2x 855/2 Z Bity: PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm; 6x 867/2 Z Bity TORX®: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm; 4x 840/2 Z Bity: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku