Belt C 2 sada zástrčných nástavců na šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2″, 6 dílný

Artiklové číslo: 05003996001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05003996001
EAN / GTIN 4013288204424
Číslo výrobce 05003996001
L-číslo L60020 3902

Popis

Popis:

  • Robustní textilní pás (Belt) v typickém Wera designu s 6 zástrčnými nástavci na nejužším prostoru.
  • Lehce jdoucí otáčivý mechanismus se stará o bezpečné držení a snadné odebrání nástavců.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle velikostípro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí.
  • Včetně karabinového háčku pro připevnění na poutko opasku nebo kapsy.
  • Zvlášť krátké, stabilní zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit.
  • Zástrčné nástavce s přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování a sníženým nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k montovanému dílu.
  • Se zadní částí z rouna a suchým zipem pro snadné připevnění např.
  • na stěnu, regál, dílenský vozík a přepravní systém nářadí Wera 2go.

Výhoda:

  • 6-dílná sada hlavic na robustním textilním pásu, ½″
  • Zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit
  • Zástrčné nástavce s přidržovací funkcí šroubů
  • Dokonale funkční bajonetový mechanizmus pro pevné upnutí a snadné sejmutí nástavců
  • Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

Rozsah dodávky:

  • Belt C 2 sada zástrčných nástavců na šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2″, 6 dílný; 6x 8740 C HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací čás 1/2″: 5x60 mm, 4x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm; 1x Belt C (textilní pás), 6dílný, neosazený: 45 x 275 mm; 1x Pás na suchý zip 30: 30 x 200 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku