Belt B 2 sada zástrčných nástavců na šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8″, 8 dílný

Artiklové číslo: 05003971001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05003971001
EAN / GTIN 4013288194954
Číslo výrobce 05003971001
L-číslo L60020 3681

Popis

Popis:

  • Robustní textilní pás (Belt) v typickém Wera designu s 8 zástrčnými nástavci na nejužším prostoru.
  • Lehce jdoucí otáčivý mechanismus se stará o bezpečné držení a snadné odebrání nástavců.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle velikostípro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí.
  • Včetně karabinového háčku pro připevnění na poutko opasku nebo kapsy.
  • Zvlášť krátké, stabilní zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit.
  • Zástrčné nástavce s přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování a sníženým nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k montovanému dílu.
  • Se zadní částí z rouna a suchým zipem pro snadné připevnění např.
  • na stěnu, regál, dílenský vozík a přepravní systém nářadí Wera 2go.

Výhoda:

  • 8dílná sada zástrčných nástavců na robustním textilním pásu 3/8″
  • Zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit
  • Zástrčné nástavce s přidržovací funkcí šroubů
  • Dokonale funkční bajonetový mechanizmus pro pevné upnutí a snadné sejmutí nástavců
  • Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

Rozsah dodávky:

  • Belt B 2 sada zástrčných nástavců na šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8″, 8 dílný; 8x 8740 B HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací čás 3/8″: 3x35 mm, 4x35 mm, 5x35 mm, 6x35 mm, 7x38.5 mm, 8x38.5 mm, 9x38.5 mm, 10x38.5 mm; 1x Belt B (textilní pás), 8dílný, neosazený: 45 x 275 mm; 1x Pás na suchý zip 30: 30 x 200 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku