Belt A Imperial 1 sada zástrčných nástavců na šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4″, 9 dílný

Artiklové číslo: 05003884001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05003884001
EAN / GTIN 4013288194992
Číslo výrobce 05003884001
L-číslo L60020 3894

Popis

Popis:

  • Robustní textilní pás (Belt) v typickém Wera designu s 8 zástrčnými nástavci na nejužším prostoru.
  • Lehce jdoucí otáčivý mechanismus se stará o bezpečné držení a snadné odebrání nástavců.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle velikostípro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí.
  • Včetně karabinového háčku pro připevnění na poutko opasku nebo kapsy.
  • Zvlášť krátké, stabilní zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit.
  • Zástrčné nástavce s přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování a sníženým nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k montovanému dílu.
  • Se zadní částí z rouna a suchým zipem pro snadné připevnění např.
  • na stěnu, regál, dílenský vozík a přepravní systém nářadí Wera 2go.

Výhoda:

  • 9dílná sada zástrčných nástavců na robustním textilním pásu ¼″
  • Zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit
  • Zástrčné nástavce s přidržovací funkcí šroubů
  • Dokonale funkční bajonetový mechanizmus pro pevné upnutí a snadné sejmutí nástavců
  • Vhodné pro připevnění na stěnu, regál, dílenský vozík a systém Wera 2go

Rozsah dodávky:

  • Belt A Imperial 1 sada zástrčných nástavců na šrouby s vnitřním šestihranem, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4″, 9 dílný; 3x 8740 A Zyklop zástrčný nástavec, upínací část 1/4″: 5/64″x28 mm, 3/32″x28 mm, 7/64″x28 mm; 6x 8740 A HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4″: 1/8″x28 mm, 9/64″x28 mm, 5/32″x28 mm, 3/16″x28 mm, 7/32″x28 mm, 1/4″x28 mm; 1x Belt A (textilní pás), 9dílný, neosazený: 39 x 238 mm; 1x Pás na suchý zip 30: 30 x 200 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku