8740 C HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací čás 1/2″, 19 x 60 mm

Artiklové číslo: 05003829001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05003829001
EAN / GTIN 4013288183309
Číslo výrobce 05003829001
L-číslo L60020 3387

Popis

Popis:

  • Hlavice s bity s připojovacím rozměrem 1/2″ a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu.
  • S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostípro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.

Výhoda:

  • Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
  • Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Rýhování po obvodu hlavice, pro lepší přenos síly při použití hlavice z volné ruky.
  • Chromvanadová ocel, matně chromovaná

Rozsah dodávky:

  • 8740 C HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací čás 1/2″, 19 x 60 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku