8100 SC 4 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/2″, palcová, 38 dílný

Artiklové číslo: 05003647001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05003647001
EAN / GTIN 4013288121202
Číslo výrobce 05003647001
L-číslo L60020 2585

Popis

Popis:

  • 38dílná sada Zyklop ve stabilním kovovém kufříku: Ráčna Zyklop s připojovacím rozměrem 1/2″.
  • Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný malý zpětný úhel 5°.
  • Hlava ráčny je otočná a díky posuvným tlačítkům po obou stranách ji lze zajistit v každé poloze.
  • Bezproblémová práce s dostatkem místa pro ruce je možná i ve velmi úzkých nebo obtížně dostupných místech montáže.
  • Definované upevnění při 0°, 15° a 90° doleva a doprava zaručuje bezpečnou práci bez sesmeknutí hlavy ráčny.
  • V poloze 0° lze použít ráčnu s adaptérem a bitem jako běžný šroubovák.
  • Konstrukce se setrvačnou hmotou zajišťuje urychlení šroubovacího procesu.
  • Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní otáčení.
  • Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů.
  • Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí ″přilepení″ pokožky k rukojeti.
  • Měkčí, ″neklouzavé″ zóny umožňují bezeztrátový přenos větších sil.
  • Pro ořechy s čtyřhranem 1/2″ a spojovací díly 1/2″ s připojovacím rozměrem pro čtyřhran, se zajišťovací kuličkou.
  • S 18 palcovými ořechy Zyklop, 2 prodlouženími Zyklop s rychloběžným pouzdrem, 1 příčnou rukojetí, 1 kardanovým kloubem, 1 prodloužením Wobble, 1 spojovacím dílem s rychloupínací hlavou, 13 bity.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″: Barevné označení podle velikostí.

Výhoda:

  • Zyklop Speed je to skutečný rychloběžný nástroj
  • 38dílná sada ve stabilním kovovém kufříku
  • Volně otočná hlava ráčny
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Rozsah dodávky:

  • 8100 SC 4 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/2″, palcová, 38 dílný; 1x 8000 C Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/2″: 1/2″ x 277 mm; 18x 8790 HMC Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/2″: 3/8″x37 mm, 7/16″x37 mm, 1/2″x37 mm, 9/16″x37 mm, 19/32″x37 mm, 5/8″x37 mm, 11/16″x37 mm, 3/4″x37 mm, 25/32″x37 mm, 13/16″x37 mm, 7/8″x37 mm, 15/16″x37 mm, 31/32″x37 mm, 1″x40 mm, 1 1/16″x40 mm, 1 1/8″x40 mm, 1 3/16″x42 mm, 1 1/4″x42 mm; 1x 8789 C Vratidlo T Zyklop, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 8794 C Prodoužení Zyklop ″Wobble″, 1/2″: 1/2″ x 52 mm; 1x 8795 C Kardanový kloub Zyklop, 1/2″: 1/2″ x 69 mm; 1x 8784 C2 Spojovací díl Zyklop, 1/2″, 5/16″: 5/16″ x 1/2″ x 50 mm; 1x 8796 SC Prodloužení Zyklop ″flexible-lock″ s rychloběžným pouzdrem, krátké, 1/2″: 1/2″ x 125 mm; 1x 8796 LC Prodloužení Zyklop ″flexible-lock″ s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 855/2 Z Bity: PZ 3 x 32 mm; 1x 851/2 Z Bity: PH 3 x 32 mm; 7x 867/2 Z Bity TORX®: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm; 4x 840/2 Z Bity: 1/4″x30 mm, 5/16″x30 mm, 3/8″x30 mm, 7/32″x30 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku