8794 B Prodloužení Zyklop ″Wobble″, 3/8″, 3/8″ x 76 mm

Artiklové číslo: 05003584001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05003584001
EAN / GTIN 4013288121295
Číslo výrobce 05003584001
L-číslo L60020 2425

Popis

Popis:

  • Prodloužení ″Wobble″ pro Wera Zyklop.
  • S úhlem výkyvu 15° do všech směrů.
  • Tím je zaručena rychlá a přesná práce ve skrytých a úzkých místech montáže.

Výhoda:

  • Prodloužení ″Wobble″ Zyklop 3/8″ s úhlem výkyvu 15° do všech směrů
  • Pro ořechy 3/8″ s čtyřhranem a se zajišťovací kuličkou
  • Rýhování na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání
  • Se zajišťovací drážkou pro kuličku
  • Chromvanadová ocel, matně chromovaná

Rozsah dodávky:

  • 8794 B Prodloužení Zyklop ″Wobble″, 3/8″, 3/8″ x 76 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku