Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1, 7 dílný

Artiklové číslo: 05003475001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05003475001
    EAN / GTIN 4013288217691
    Číslo výrobce 05003475001
    L-číslo L60020 4724

    Popis

    Popis:

    • 6 výměnných čepelí VDE se zúženým průměrem, takže lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi.
    • 1 ruční držák 817 VDE Kraftform pro ergonomickou práci.
    • V robustní brašně s popruhem.
    • Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900.
    • Kusová zkouška ve vodní lázni při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.
    • Pouzdro lze díky upínacímu systému na zadní straně připevnit na stěnu, regál, v servisním vozidle a k systému Wera 2go.

    Výhoda:

    • Kusově kontrolované VDE-výměnné čepele se sníženým průměrem čepele
    • Vícekomponentní izolovaný ruční držák Kraftform VDE s ochranou před odkutálením
    • Ergonomická rukojeť Kraftform pro neunavující práci
    • Nářadí s kusovou zkouškou podle IEC 60900 při napětí 10 000 V
    • V robustním skládacím pouzdru s kompatibilitou Wera 2go

    Rozsah dodávky:

    • Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1, 7 dílný; 1x 817 VDE Ruční držák Kraftform: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S: # 2 x 154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6 x 3.5 x 154 mm; 1x Pás na suchý zip 70: 70 x 50 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku