Kraftform Kompakt VDE 65 i, PZ 2 x 154 mm

Artiklové číslo: 05003452001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05003452001
EAN / GTIN 4013288104168
Číslo výrobce 05003452001
L-číslo L60020 2334

Popis

Popis:

  • Čepel VDE pro systém rukojetí a výměnných čepelí VDE Kraftform Kompakt pro bleskurychlou výměnu čepelí bez použití speciálního nářadí.
  • Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900.
  • Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V.
  • Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi.

Výhoda:

  • Výměnná čepel Kraftform Kompakt VDE vhodná pro šrouby Pozidriv
  • Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900
  • Šestihran s připojovacím rozměrem 9 mm se zaváděcím zkosením
  • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
  • Pro bleskurychlou výměnu čepelí bez použití speciálního nářadí

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt VDE 65 i, PZ 2 x 154 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku