Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S, # 1 x 154 mm

Artiklové číslo: 05003440001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05003440001
    EAN / GTIN 4013288104311
    Číslo výrobce 05003440001
    L-číslo L60020 2167

    Popis

    Popis:

    • Čepel VDE pro držadla / výměnný systém čepelí Kraftform Kompakt VDE k bleskurychlé výměně čepelí bez použití speciálního nářadí.
    • Kombinace profilů s plochou drážkou a Phillips zejména pro použití u řadových svorkovnic, pojistkových skříní, spínačů, relé.
    • Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900.
    • Kusová zkouška při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.
    • Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi.

    Výhoda:

    • Výměnná čepel Kraftform Kompakt VDE pro šrouby PlusMinus plochá drážka/Phillips
    • Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900
    • Šestihran s připojovacím rozměrem 9 mm se zaváděcím zkosením
    • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
    • Zejména pro použití u řadových svorkovnic, pojistkových skříní, spínačů, relé

    Rozsah dodávky:

    • Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S, # 1 x 154 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku