Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 20 x 154 mm

Artiklové číslo: 05003438001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05003438001
    EAN / GTIN 4013288163998
    Číslo výrobce 05003438001
    L-číslo L60020 2760

    Popis

    Popis:

    • Výměnná čepel se zúženým průměrem a integrovanou ochrannou izolací, jen tak lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi.
    • Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900.
    • Kusová zkouška při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.

    Výhoda:

    • S zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací do 1 000 V
    • Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby TORX® a manipulovat s nimi
    • Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900
    • Šestihran s připojovacím rozměrem 9 mm se zaváděcím zkosením
    • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

    Rozsah dodávky:

    • Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 20 x 154 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku