Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 9 x 154 mm

Artiklové číslo: 05003430001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05003430001
EAN / GTIN 4013288104243
Číslo výrobce 05003430001
L-číslo L60020 1556

Popis

Popis:

  • Čepel VDE pro držadlo Kraftform Kompakt / výměnný systém pro bleskurychlou výměnu čepelí bez použití speciálního nářadí.
  • Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900.
  • Kusová zkouška při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.

Výhoda:

  • Výměnná čepel Kraftform Kompakt VDE pro šrouby TORX®
  • Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900
  • Šestihran s připojovacím rozměrem 9 mm se zaváděcím zkosením
  • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
  • Zkouška každého kusu

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 9 x 154 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku