Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.6 x 3.5 x 154 mm

Artiklové číslo: 05003406001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05003406001
EAN / GTIN 4013288163882
Číslo výrobce 05003406001
L-číslo L60020 2758

Popis

Popis:

  • Výměnná čepel se zúženým průměrem a integrovanou ochrannou izolací, jen tak lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi.
  • Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V.

Výhoda:

  • S zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací do 1 000 V
  • Lze tak dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi
  • Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900
  • Šestihran s připojovacím rozměrem 9 mm se zaváděcím zkosením
  • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.6 x 3.5 x 154 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku