8767 A TORX® HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4″, 4 dílný

Artiklové číslo: 05003375001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05003375001
EAN / GTIN 4013288191014
Číslo výrobce 05003375001
L-číslo L60020 3840

Popis

Popis:

  • Sada ořechů s bity TORX® s přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu.

Výhoda:

  • Kompaktní, textilní box s vysokou pevností. Nízká hmotnost, malý objem
  • Ořechy s bity (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
  • Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Rýhování na zadním konci ořechu pro lepší záběr při ručním ovládání

Rozsah dodávky:

  • 8767 A TORX® HF 1 sada zástrčných nástavců Zyklop TORX®, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4″, 4 dílný; 4x 8767 A HF TORX® Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4″: TX 25x100 mm, TX 27x100 mm, TX 30x100 mm, TX 40x100 mm; 1x Pás na suchý zip 70: 70 x 50 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku