8740 B Hlavice s bitem Zyklop s upínací částí 3/8″, s extra štíhlým profilem, 8 x 100 mm

Artiklové číslo: 05003054001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 05003054001
EAN / GTIN 4013288227089
Číslo výrobce 05003054001

Popis

Popis:

  • Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem
    Provedení: Pro ruční a strojní práci (non impact), se zajišťovací drážkou pro kuličku, rýhováním na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání; hlavice s bity s výhodami technologie bitů Wera, matně chromované; s mimořádně štíhlou profilovou plochou o délce 30 mm pro lepší přístup k úzkým montážním místům.
  • Identifikátor nářadí Take it Easy: S barevným označením podle velikostí i se značkami velikostipro snadné a rychlé nalezení požadované hlavice s bitem.

Výhoda:

  • S extra štíhlou profilovou plochou o délce 30 mm
  • Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Rýhování po obvodu hlavice, pro lepší přenos síly při použití hlavice z volné ruky.
  • Chromvanadová ocel, matně chromovaná

Rozsah dodávky:

  • 8740 B Hlavice s bitem Zyklop s upínací částí 3/8″, s extra štíhlým profilem, 8 x 100 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku