8740 B Hlavice s bitem Zyklop s upínací částí 3/8″, s extra štíhlým profilem, 4 x 107 mm

Artiklové číslo: 05003050001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 05003050001
    EAN / GTIN 4013288227058
    Číslo výrobce 05003050001

    Popis

    Popis:

    • Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem
      Provedení: Pro ruční a strojní práci (non impact), se zajišťovací drážkou pro kuličku, rýhováním na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání; hlavice s bity s výhodami technologie bitů Wera, matně chromované; s mimořádně štíhlou profilovou plochou o délce 30 mm pro lepší přístup k úzkým montážním místům.
    • Identifikátor nářadí Take it Easy: S barevným označením podle velikostí i se značkami velikostipro snadné a rychlé nalezení požadované hlavice s bitem.

    Výhoda:

    • Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
    • S extra štíhlou profilovou plochou o délce 30 mm
    • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
    • Rýhování po obvodu hlavice, pro lepší přenos síly při použití hlavice z volné ruky.
    • Chromvanadová ocel, matně chromovaná

    Rozsah dodávky:

    • 8740 B Hlavice s bitem Zyklop s upínací částí 3/8″, s extra štíhlým profilem, 4 x 107 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku