68 Kombinovaná čepel, # 1 x 175 mm

Artiklové číslo: 05002980001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05002980001
EAN / GTIN 4013288100061
Číslo výrobce 05002980001
L-číslo L60020 4452

Popis

Popis:

  • Kombinovaná čepel pro rukojeti Vario.
  • Oboustranné čepele jsou vyrobené z vysoce kvalitního materiálu na bity, který zajišťuje delší životnost produktu.
  • Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi.

Výhoda:

  • Kombinovaná čepel čtyřhran/čtyřhran pro ruční držáky Vario
  • Šestihrany 6 mm z matné chromniklové oceli
  • Špička profilu Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
  • Dvě velikosti profilů na jedné čepeli

Rozsah dodávky:

  • 68 Kombinovaná čepel na šrouby s vnitřním čtyřhranem, # 1 x 175 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku