87 Kombinovaná čepel, TX 7 x TX 9 x 175 mm

Artiklové číslo: 05002968001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05002968001
    EAN / GTIN 4013288000637
    Číslo výrobce 05002968001
    L-číslo L60020 30

    Popis

    Popis:

    • Kombinovaná čepel pro rukojeti Vario.
    • Oboustranné čepele jsou vyrobené z vysoce kvalitního materiálu na bity, který zajišťuje delší životnost produktu.
    • Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi.

    Výhoda:

    • Kombinovaná čepel TORX®/TORX® pro ruční držáky Vario
    • Šestihrany 6 mm z matné chromniklové oceli
    • Špička profilu Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
    • Dvě velikosti profilů na jedné čepeli

    Rozsah dodávky:

    • 87 Kombinovaná čepel, TX 7 x TX 9 x 175 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku