80 RA Vario Šroubovák s ráčnou, 6 x 115 mm

Artiklové číslo: 05002901001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05002901001
    EAN / GTIN 4013288156242
    Číslo výrobce 05002901001
    L-číslo L60020 2386

    Popis

    Popis:

    • Ráčna, jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, napevno, vlevo), maximální utahovací moment až 50 Nm; upínání nástrojů s vnitřním šestihranem 6 mm.
    • Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.
    • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.

    Výhoda:

    • Šroubovák s ráčnou pro čepele Wera Vario 6 mm
    • Nevhodné pro bity s upínacím šestihranem ¼″
    • Ráčna s jemným ozubením pro malý zpětný úhel
    • Přepínací kroužek (vpravo, napevno, vlevo)
    • Maximální utahovací moment až 50 Nm

    Rozsah dodávky:

    • 80 RA Vario Šroubovák s ráčnou, 6 x 115 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku