Kabel Opto-RS232 k USB, duplexní, 2 m

Artiklové číslo: 04761062
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Datový kabel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 04761062
EAN / GTIN 7630041115109
Číslo výrobce 04761062
L-číslo L40620 84

Popis

Popis:

Kabel Opto-RS232 na USB, duplexní, 2 m

Charakteristika:

  • Připojení (na straně zařízení): Opto-RS232
  • Připojení (na straně PC nebo systému): USB
  • Délka [m ]: 2
  • Délka [in]: 78,74

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku