Ocelové pravítko DIN 874/1 1000 mm

Artiklové číslo: 0465103
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Katalogové číslo 0465103
    EAN / GTIN 4029713211684
    Číslo výrobce 0465103
    L-číslo L40510 1081

    Popis

    Provedení:

    • Speciální ocel
    • DIN 874 List 1

    Popis:

    Ocelové pravítko ze speciální oceli, přesnost GG 1, obdélníkový průřez. Dodává se jednotlivě zabalené.

    Charakteristika:

    • Materiál: Speciální ocel
    • Délka: 1000 mm
    • Třída tolerance: 1

    Norma:

    DIN 874

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku