Ohebné ocelové pravidlo z nerezové oceli Rozteč A 1000 x 30 x 1,0 mm

Artiklové číslo: 0460509
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Pravítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0460509
EAN / GTIN 4029713210762
Číslo výrobce 0460509
L-číslo L40510 715

Popis

Provedení:

  • Nerezová pružinová ocel
  • Stupnice matně chromovaná
  • ES stupeň II

Popis:

Ohebná ocelová stupnice RCr. Tlg:A 1000 30x1,0

Charakteristika:

  • Materiál: Nerezová pružinová ocel
  • Délka: 1000 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku