Ohebné ocelové pravidlo z nerezové oceli Pitch C 1000 x 20 x 0,5 mm

Artiklové číslo: 0460246
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Katalogové číslo 0460246
    EAN / GTIN 4029713210618
    Číslo výrobce 0460246

    Popis

    Provedení:

    • Nerezová pružinová ocel
    • ES stupeň II
    • Pravidla se speciálními stupnicemi nebo jinými stupnicemi jsou k dispozici na vyžádání

    Popis:

    Ohebné ocelové pravítko z nerezové pružinové oceli, třída EC 2, stupnice: 1/16″, 1/32″, 1/64″ nahoře, 1/2 mm, 1/1 mm dole.

    Charakteristika:

    • Délka: 1000 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku