Ohebné ocelové pravidlo z nerezové oceli Rozteč B 150 x 13 x 0,5 mm

Artiklové číslo: 0460221
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0460221
EAN / GTIN 4029713210434
Číslo výrobce 0460221
L-číslo L40510 1152

Popis

Provedení:

  • Nerezová pružinová ocel
  • ES stupeň II
  • Pravidla se speciálními stupnicemi nebo jinými stupnicemi jsou k dispozici na vyžádání

Popis:

Ohebné ocelové pravítko z nerezové pružinové oceli, třída EC 2, stupnice: 1/2 mm nahoře a mm dole.

Charakteristika:

  • Délka: 150 mm

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku