Ohebné ocelové pravidlo nerezová ocel Rozteč A mm/mm 3000 x 30 x 1,0 mm

Artiklové číslo: 0460212
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 0460212
EAN / GTIN 4029713210410
Číslo výrobce 0460212

Popis

Provedení:

  • Nerezová pružinová ocel
  • ES stupeň II
  • Pravidla se speciálními stupnicemi nebo jinými stupnicemi jsou k dispozici na vyžádání

Popis:

Ohebná ocelová stupnice R. Tlg:A mm/mm 3000 30x1,0

Charakteristika:

  • Délka: 3000 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku