Ohebné ocelové pravidlo nerezová ocel Rozteč A mm/mm 200 x 13 x 0,5 mm

Artiklové číslo: 0460202
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0460202
EAN / GTIN 4029713210328
Číslo výrobce 0460202
L-číslo L40510 718

Popis

Provedení:

  • Nerezová pružinová ocel
  • ES stupeň II
  • Pravidla se speciálními stupnicemi nebo jinými stupnicemi jsou k dispozici na vyžádání

Popis:

Ohebné ocelové pravidlo z nerezové pružinové oceli, třída EC 2, stupnice: mm nahoře a dole.

Charakteristika:

  • Délka: 200 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku