Speciální velikost obvodového pásu ″Pimeter″ bez mrazu ø 20 - 300 mm

Artiklové číslo: 0458202
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0458202
EAN / GTIN 4029713264857
Číslo výrobce 0458202
L-číslo L40510 2582

Popis

Provedení:

  • Tovární standard
  • Posuvná měřítka 0,1 mm
  • Stupnice hlavní stupnice 1 mm

Popis:

Ocelový metr na měření obvodu a průměru, vyrobený z nerezové pružinové oceli. Pro obvod 60-950 mm a pro průměr 20-300 mm. Dělení 1 mm, nonius 0,1 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Nerezová pružinová ocel

Norma:

Factory standard

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku