Speciální rozměr obvodového pásu ″Pimeter″ ø 2700 - 3100 mm

Artiklové číslo: 0458109
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0458109
EAN / GTIN 4029713282219
Číslo výrobce 0458109
L-číslo L40510 2245

Popis

Provedení:

  • Tovární standard
  • Posuvná měřítka 0,1 mm
  • Stupnice hlavní stupnice 1 mm

Popis:

Ocelový metr na měření obvodu a průměru, vyrobený z pružinové oceli. Pro obvod 8480-9760 mm a pro průměry 2700-3100 mm. Odstupňování 1 mm, nonius 0,1 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Pružinová pásová ocel

Norma:

Factory standard

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku