Speciální obvodový metr ″Pimeter″ ø 1100 - 1500 mm

Artiklové číslo: 0458105
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0458105
EAN / GTIN 4029713210281
Číslo výrobce 0458105
L-číslo L40510 327

Popis

Provedení:

  • Tovární standard
  • Posuvná měřítka 0,1 mm
  • Stupnice hlavní stupnice 1 mm

Popis:

Ocelový metr na měření obvodu a průměru, vyrobený z pružinové oceli. Pro obvod 3450-4720 mm a pro průměr 1100-1500 mm. Dělení 1 mm, nonius 0,1 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Pružinová pásová ocel

Norma:

Factory standard

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku