Pracovní rozsah DIN 866/B nerez 5000 mm

Artiklové číslo: 0452209
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 0452209
EAN / GTIN 4029713210243
Číslo výrobce 0452209

Popis

Provedení:

  • Odstupňovaná stupnice začíná přímo na konci pravidla, druhý konec má ochranný konec 10 mm
  • mm stupnice se stupnicí

Popis:

Pracovní váhy z nerezové oceli, tvar B, stupnice v mm, třída tolerance podle DIN 2268. Dodávají se jednotlivě balené.

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Délka: 5000 mm

Norma:

DIN 866-B

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku