Pracovní měřítko DIN 866/B 5000 mm

Artiklové číslo: 0452109
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 0452109
EAN / GTIN 4029713210168
Číslo výrobce 0452109
L-číslo L40510 1691

Popis

Provedení:

  • Odstupňovaná stupnice začíná přímo na konci pravidla, druhý konec má ochranný konec 10 mm
  • mm stupnice se stupnicí

Popis:

Pracovní pravítka ze speciální oceli, tvar B, dělení v mm, třída tolerance podle DIN 2268. Dodáváno jednotlivě balené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka: 5000 mm

Norma:

DIN 866-B

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku