Vložka nástrčných klíčů 55 mm Vnější šestihran 1/4" E6,3 5.5 mm

Artiklové číslo: 04513
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 04513
EAN / GTIN 4010995045135
Číslo výrobce 04513
L-číslo L60070 2486

Popis

Popis:

  • Vstup: DIN 3126 ISO 1173 tvar E 6,3
  • Použití: Když musí šrouby bezpečně držet
  • Matksiál: Kvalitní chrom-vanadová ocel, průběžně tvrzená

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnější šestihran (mm): 5.5 mm
  • Celková délka (mm): 55 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku