Pracovní rozsah DIN 866/A nerez 4000 mm

Artiklové číslo: 0451206
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 0451206
EAN / GTIN 4029713210106
Číslo výrobce 0451206

Popis

Provedení:

  • oboustranně 10 mm ochranné konce
  • mm stupnice se stupnicí

Popis:

Kontrolní stupnice z nerezové oceli, tvar A, s 10 mm ochrannými konci na obou stranách, odstupňování po mm. Třída tolerance podle DIN 2268. Dodává se jednotlivě balené.

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Délka: 4000 mm

Norma:

DIN 866-A

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku