Digitální univerzální úhloměr nerez 300 mm

Artiklové číslo: 0425703
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0425703
    EAN / GTIN 4029713209988
    Číslo výrobce 0425703
    L-číslo L40510 74

    Popis

    Provedení:

    • upínací jednotka
    • nerezová ocel
    • tovární standard
    • rozsah oboustranného měření: - 1 x 360° - 2 x 180° - 4 x 90°
    • reverzibilní indikace - stupeň a minuty - desetinný stupeň

    Popis:

    Univerzální úhloměr DIGI-MET. Vyrobeno z nerezové oceli, se zajišťovacím šroubem. Délka kolejnice 300 mm. Elektronické funkce: Vypínač, přesnost: 1 úhlová minuta nebo 0,01 úhlového stupně. Rozdíl zobrazení: +/- 0,5 úhlové min. Balení: dřevěné pouzdro

    Charakteristika:

    • Materiál: na stránku s tématem

    Norma:

    Factory standard

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku