Digitální univerzální úhloměr nerez 200 mm

Artiklové číslo: 0425702
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0425702
EAN / GTIN 4029713209971
Číslo výrobce 0425702
L-číslo L40510 583

Popis

Provedení:

  • upínací jednotka
  • nerezová ocel
  • tovární standard
  • rozsah oboustranného měření: - 1 x 360° - 2 x 180° - 4 x 90°
  • reverzibilní indikace - stupeň a minuty - desetinný stupeň

Popis:

Univerzální úhloměr DIGI-MET. Vyrobeno z nerezové oceli, se zajišťovacím šroubem. Délka kolejnice 200 mm. Elektronické funkce: Vypínač, přesnost: 1 úhlová minuta nebo 0,01 úhlového stupně. Rozdíl zobrazení: +/- 0,5 úhlové min. Balení: dřevěné pouzdro

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem

Norma:

Factory standard