Chromat 300 x 600 mm s dvojitou a nastavitelnou kolejnicí

Artiklové číslo: 0416305
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0416305
    EAN / GTIN 4029713209810
    Číslo výrobce 0416305
    L-číslo L40510 2562

    Popis

    Provedení:

    • Zajišťovací šroub
    • Speciální ocel, rameno ukazatele je matně chromované
    • Tovární standard
    • Nastavitelná dorazová tyč 10° - 170°
    • Vysoká přesnost, laserové stupnice stupňů
    • Dvoucestná nastavitelná zarážka

    Popis:

    Stupňové měřidlo (úkos) s dvojitou dorazovou lištou a nastavitelnou lištou 10°-170°. Vyrobeno ze speciální oceli, se zajišťovacím šroubem. Stupňové stupnice odstupňované s vysokou přesností laserem, matně chromovaná stupňová příčka. Drm. stupňového oblouku 300 mm, volná noha 600 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

    Charakteristika:

    • Materiál: Speciální ocel
    • Délka čepele (mm): 600

    Norma:

    Factory standard

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku