Chromat 200 x 400 mm s dvojitou a nastavitelnou kolejnicí

Artiklové číslo: 0416303
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0416303
EAN / GTIN 4029713209797
Číslo výrobce 0416303

Popis

Provedení:

  • Zajišťovací šroub
  • Speciální ocel, rameno ukazatele je matně chromované
  • Tovární standard
  • Nastavitelná dorazová tyč 10° - 170°
  • Vysoká přesnost, laserové stupnice stupňů
  • Dvoucestná nastavitelná zarážka

Popis:

Stupňové měřidlo (úkos) s dvojitou dorazovou lištou a nastavitelnou lištou 10°-170°. Vyrobeno ze speciální oceli, se zajišťovacím šroubem. Stupňové stupnice odstupňované s vysokou přesností laserem, matně chromovaná stupňová příčka. Drm. stupně ohybu 200 mm, volná noha 400 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 400

Norma:

Factory standard

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku