Chromat 400 x 1000 mm se stavěcím šroubem

Artiklové číslo: 0411310
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Katalogové číslo 0411310
    EAN / GTIN 4029713209643
    Číslo výrobce 0411310
    L-číslo L40510 817

    Popis

    Provedení:

    • Zajišťovací šroub
    • Vysoká přesnost, laserové stupnice stupňů
    • Tovární standard
    • 0 až 180°

    Popis:

    Stupňový měřič s aretačním šroubem, vyrobený ze speciální oceli, stupňový oblouk matně chromovaný. Stupňová stupnice s vysokou přesností odstupňovaná laserem, 0-180°. Drm. stupně přídě 400 mm, volná noha 1000 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

    Charakteristika:

    • Materiál: Speciální ocel
    • Délka čepele (mm): 1000

    Norma:

    Factory standard

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku