Tesařský čtyřhran, pozinkovaný, s otvory pro značení, 1000 x 380 mm

Artiklové číslo: 0396456
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0396456
EAN / GTIN 4029713026721
Číslo výrobce 0396456
L-číslo L40510 2475

Popis

Provedení:

  • Pozinkovaná pružinová ocel
  • Saténový chrom dokončen
  • Tovární standard
  • Pro úhlové zkoušky ve dřevěné konstrukci

Popis:

Tesařský čtyřhran s vyznačovacími otvory, vyrobený z pružinové oceli, pozinkovaný.

Charakteristika:

  • Materiál: Pružinová pásová ocel
  • Délka čepele (mm): 1000 x 380

Norma:

Factory standard

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku