Přírubový úhelník, jemně opracovaný, pozinkovaný, 600 x 600 mm

Artiklové číslo: 0396420
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 0396420
EAN / GTIN 4029713026585
Číslo výrobce 0396420
L-číslo L40510 1222

Popis

Provedení:

  • Speciální ocel, pozinkovaná
  • Tovární standard
  • Pro přesné vyrovnání přírub, např. při instalatérských a sanitárních pracích v potrubí

Popis:

Přírubový úhelník ze speciální pozinkované oceli.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 600 x 600

Norma:

Factory standard

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku