Stop úhelník s vlasovými měřicími hranami se silnou a slabou nohou bez koroze DIN 875/00 200 x 130 mm

Artiklové číslo: 0391206
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0391206
    EAN / GTIN 4029713208738
    Číslo výrobce 0391206
    L-číslo L40510 1754

    Popis

    Provedení:

    • S hranou nože
    • DIN 875
    • Stupeň přesnosti 00
    • Pro přesné testování plochosti (například: Ve výrobě)

    Popis:

    Nerezový držák dorazu, kalený. Se silnou nohou 24x14 mm a slabou nohou 26x3 mm. Přesnost GG 00. Balení: krabice

    Charakteristika:

    • Materiál: na stránku s tématem
    • Délka čepele (mm): 200 x 130

    Norma:

    DIN 875

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku