Stop úhelník s vlasovými měřicími hranami se silnou a slabou nohou bez koroze DIN 875/00 100 x 70 mm

Artiklové číslo: 0391204
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0391204
EAN / GTIN 4029713208714
Číslo výrobce 0391204
L-číslo L40510 2708

Popis

Provedení:

  • S hranou nože
  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 00
  • Pro přesné testování plochosti (například: Ve výrobě)

Popis:

Zarážkový úhelník z nerezové oceli, kalený. Se silnou nohou 16x10 mm a slabou nohou 18x2 mm. Přesnost GG 00. Balení: krabice

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Délka čepele (mm): 100 x 70

Norma:

DIN 875

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku