Zarážka se silnou a slabou nohou tvrzená podle DIN 875/0 300 x 200 mm

Artiklové číslo: 0390108
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0390108
EAN / GTIN 4029713208561
Číslo výrobce 0390108

Popis

Provedení:

  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 0
  • Pro přesné testování úhlu (například: Výroba nástrojů)

Popis:

Dorazový úhelník ze speciální kalené oceli. Se silnou nohou 30x18 mm a slabou nohou 32x3 mm. Přesnost GG 0, bez vlasové hrany. Balení: karton

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 300 x 200

Norma:

DIN 875

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku