Zarážka se silnou a slabou nohou tvrzená podle DIN 875/0 50 x 40 mm

Artiklové číslo: 0390102
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0390102
EAN / GTIN 4029713208516
Číslo výrobce 0390102

Popis

Provedení:

  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 0
  • Pro přesné testování úhlu (například: Výroba nástrojů)

Popis:

Dorazový úhelník ze speciální kalené oceli. Se silnou nohou 14x10 mm a slabou nohou 16x2 mm. Přesnost GG 0, bez vlasové linie. Balení: karton

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 50 x 40

Norma:

DIN 875

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku