Čtyřhranný vlas, kalený, nerez DIN 875/00 100 x 70 mm

Artiklové číslo: 0388204
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0388204
EAN / GTIN 4029713208462
Číslo výrobce 0388204
L-číslo L40510 483

Popis

Provedení:

  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 00
  • Pro přesné testování úhlu a rovinnosti (například: Výroba nástrojů)

Popis:

Čtyřhranné vlasy tvrzené R. DIN 875/00 100 x 70 mm

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Délka čepele (mm): 100 x 70 mm

Norma:

DIN 875

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku